Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité RED POWER II profil SPZ 9.7x8x1600mm Ld/Lw

  • ERIKS:14889921
  • Fabricant:7613288209176
Image 1
Ajouter à la liste

49.40 CHF/ Unitéhors TVA

53.40 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.40 CHF

-

5+

36.55 CHF

26.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1600 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C