46.75 CHF/ Unitéhors TVA
50.54 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.75 CHF | - |
5+ | 34.35 CHF | 26.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPZ |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 9.7 mm |
Longeur réference (ISO) | 1437 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |