40.65 CHF/ Unitéhors TVA
43.94 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.65 CHF | - |
5+ | 29.80 CHF | 26.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPZ |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 9.7 mm |
Longeur réference (ISO) | 1212 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |