326.50 CHF/ Unitéhors TVA
352.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 326.50 CHF | - |
5+ | 260.55 CHF | 20.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPC |
Hauteur | 18 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Longeur réference (ISO) | 3350 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |