Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPC 22x18mm 2360mm Ld/Lw

  • ERIKS:14890025
  • Fabricant:7613288207783
Image 1
Ajouter à la liste

245.05 CHF/ Unitéhors TVA

264.90 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

245.05 CHF

-

5+

191.20 CHF

21.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
2360 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C