220.55 CHF/ Unitéhors TVA
238.41 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 220.55 CHF | - |
5+ | 169.05 CHF | 23.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPB |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16.3 mm |
Longeur réference (ISO) | 3550 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |