213.90 CHF/ Unitéhors TVA
231.23 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 213.90 CHF | - |
5+ | 167.40 CHF | 21.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPB |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16.3 mm |
Longeur réference (ISO) | 3350 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |