Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPB 16,3x13 3000mm Ld/Lw

  • ERIKS:14890020
  • Fabricant:7613288207875
Image 1
Ajouter à la liste

183.80 CHF/ Unitéhors TVA

198.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

183.80 CHF

-

5+

140.95 CHF

23.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
3000 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C