176.85 CHF/ Unitéhors TVA
191.17 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 176.85 CHF | - |
5+ | 135.45 CHF | 23.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPB |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16.3 mm |
Longeur réference (ISO) | 2800 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |