Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPB 16,3x13 2500mm Ld/Lw

  • ERIKS:14890017
  • Fabricant:7613288207905
Image 1
Ajouter à la liste

163.30 CHF/ Unitéhors TVA

176.53 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163.30 CHF

-

5+

125.45 CHF

23.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
2500 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C