Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPB 16,3x13 2240mm Ld/Lw

  • ERIKS:14890015
  • Fabricant:7613288207929
Image 1
Ajouter à la liste

152.60 CHF/ Unitéhors TVA

164.96 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

152.60 CHF

-

5+

116.85 CHF

23.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
2240 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C