Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPA 12,7x10mm 2607Ld/Lw

  • ERIKS:14889997
  • Fabricant:7613288208230
Image 1
Ajouter à la liste

112.45 CHF/ Unitéhors TVA

121.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112.45 CHF

-

5+

86.55 CHF

23.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
12.7 mm
Longeur réference (ISO)
2607 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C