114.25 CHF/ Unitéhors TVA
123.50 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.25 CHF | - |
5+ | 86.50 CHF | 24.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPA |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 12.7 mm |
Longeur réference (ISO) | 2500 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |