105.10 CHF/ Unitéhors TVA
113.61 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.10 CHF | - |
5+ | 78.25 CHF | 25.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power II |
Type | SPA |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 12.7 mm |
Longeur réference (ISO) | 2382 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |