Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPA 12,7x10mm 1757Ld/Lw

  • ERIKS:14889969
  • Fabricant:7613288208568
Image 1
Ajouter à la liste

73.95 CHF/ Unitéhors TVA

79.94 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.95 CHF

-

5+

54.40 CHF

26.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
12.7 mm
Longeur réference (ISO)
1757 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C