Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité Red Power II profil SPA 12,7x10mm 1482Ld/Lw

  • ERIKS:14889956
  • Fabricant:7613288208704
Image 1
Ajouter à la liste

65.85 CHF/ Unitéhors TVA

71.18 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.85 CHF

-

5+

48.35 CHF

26.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
12.7 mm
Longeur réference (ISO)
1482 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C