Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER TX CRE Section ZX10x872

  • ERIKS:23619998
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SUPER TX
Type
ZX/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
872 mm
Longueur intérieur
850 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
40 mm