Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER TX CRE Section CX22x1858

  • ERIKS:23620124
Image 1
Ajouter à la liste

176.20 CHF/ Unitéhors TVA

190.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SUPER TX
Type
CX/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
1858 mm
Longueur intérieur
1800 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
140 mm