

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | SUPER TX |
Type | BX/X17 |
Hauteur | 11 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Longeur réference (ISO) | 3040 mm |
Longueur intérieur | 3000 mm |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 90 mm |