Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER TX CRE Section BX17x1160

  • ERIKS:23620064
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SUPER TX
Type
BX/X17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1160 mm
Longueur intérieur
1120 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
90 mm