Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite 8V2500

  • ERIKS:23614403
Image 1
Ajouter à la liste

734.50 CHF/ Unitéhors TVA

793.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
8V/25N
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
25 mm
Longueur extérieur
6350 mm
Longueur extérieur
250 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
315 mm
Vitesse de courroie maximale
55 m/s
Alternatives

690.65 CHF/ Unitéhors TVA

746.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.01.2027