96.40 CHF/ Unitéhors TVA
104.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | SK |
Type | 5V/15N |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 15 mm |
Longueur extérieur | 2032 mm |
Longueur extérieur | 80 in |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 151 mm |
Vitesse de courroie maximale | 55 m/s |