Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite 5V1600

  • ERIKS:23613176
Image 1
Ajouter à la liste

189.40 CHF/ Unitéhors TVA

204.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
5V/15N
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
15 mm
Longueur extérieur
4064 mm
Longueur extérieur
160 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
151 mm
Vitesse de courroie maximale
55 m/s