Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite 3V850

  • ERIKS:23612021
Image 1
Ajouter à la liste

51.50 CHF/ Unitéhors TVA

55.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
3V/9N
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9 mm
Longueur extérieur
2159 mm
Longueur extérieur
85 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
67 mm
Vitesse de courroie maximale
55 m/s