Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale en polyuréthane 7M775

  • ERIKS:23613966
  • Fabricant:4014486051933
Image 1
Ajouter à la liste

84.50 CHF/ Unitéhors TVA

91.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WR
Type
7M
Hauteur
5 mm
Largeur (en haut)
7 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longueur extérieur
775 mm
Matériau
Polyuréthane