Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale en polyuréthane 7M710

  • ERIKS:23613963
  • Fabricant:4014486051902
Image 1
Ajouter à la liste

81.35 CHF/ Unitéhors TVA

87.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WR
Type
7M
Hauteur
5 mm
Largeur (en haut)
7 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longueur extérieur
710 mm
Matériau
Polyuréthane