Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale en polyuréthane 5M580

  • ERIKS:23612970
  • Fabricant:4014486046816
Image 1
Ajouter à la liste

59.65 CHF/ Unitéhors TVA

64.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WR
Type
5M
Hauteur
3 mm
Largeur (en haut)
5 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longueur extérieur
580 mm
Matériau
Polyuréthane