Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale en polyuréthane 5M387

  • ERIKS:23612947
  • Fabricant:4014486046038
Image 1
Ajouter à la liste

54.55 CHF/ Unitéhors TVA

58.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WR
Type
5M
Hauteur
3 mm
Largeur (en haut)
5 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longueur extérieur
387 mm
Matériau
Polyuréthane