Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale en polyuréthane 5M1030

  • ERIKS:23612907
  • Fabricant:4014486048339
Image 1
Ajouter à la liste

84.10 CHF/ Unitéhors TVA

90.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WR
Type
5M
Hauteur
3 mm
Largeur (en haut)
5 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longueur extérieur
1030 mm
Matériau
Polyuréthane