

127.80 CHF/ Unitéhors TVA
138.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Multi Rib |
Type | PJ |
Pas | 2.34 mm |
Hauteur | 3.5 mm |
Nombre d'ailettes | 8 |
Longeur effective (ISO) | 762 mm |
Longeur réference (ISO) | 762 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Non |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 20 mm |
Vitesse de courroie maximale | 60 m/s |
Norme DIN | DIN 7867 |