

54.10 CHF/ Unitéhors TVA
58.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | RB |
Type | PK |
Pas | 3.56 mm |
Hauteur | 4.6 mm |
Nombre d'ailettes | 5 |
Longeur effective (ISO) | 865 mm |
Longeur réference (ISO) | 865 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Non |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 45 mm |
Vitesse de courroie maximale | 50 m/s |
Norme DIN | DIN 7867 |