Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée 630 PK 4

  • ERIKS:23201650
  • Fabricant:4014486115444
Image 1
Ajouter à la liste

33.65 CHF/ Unitéhors TVA

36.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Pas
3.56 mm
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
630 mm
Longeur réference (ISO)
630 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
45 mm
Vitesse de courroie maximale
50 m/s
Norme DIN
DIN 7867