Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée 1956 PH 7

  • ERIKS:23201522
  • Fabricant:4014486412420
Image 1
Ajouter à la liste

60.35 CHF/ Unitéhors TVA

65.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PH
Pas
1.6 mm
Hauteur
2.5 mm
Nombre d'ailettes
7
Longeur effective (ISO)
1956 mm
Longeur réference (ISO)
1956 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
13 mm
Vitesse de courroie maximale
60 m/s
Norme DIN
DIN 7867