Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée 1270 PL 3

  • ERIKS:23201671
  • Fabricant:4014486112283
Image 1
Ajouter à la liste

58.65 CHF/ Unitéhors TVA

63.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
7 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
1270 mm
Longeur réference (ISO)
1270 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Norme DIN
DIN 7867