Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée 1200 PH 9

  • ERIKS:23201464
  • Fabricant:4014486213492
Image 1
Ajouter à la liste

38.50 CHF/ Unitéhors TVA

41.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PH
Pas
1.6 mm
Hauteur
2.5 mm
Nombre d'ailettes
9
Longeur effective (ISO)
1200 mm
Longeur réference (ISO)
1200 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
13 mm
Vitesse de courroie maximale
60 m/s
Norme DIN
DIN 7867