1'655.35 CHF/ Unitéhors TVA
1'789.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | KB VB |
Type | D/32 |
Pas | 36.53 mm |
Hauteur | 22.4 mm |
Largeur (en haut) | 32 mm |
Nombre d'ailettes | 2 |
Longeur réference (ISO) | 4647 mm |
Longueur intérieur | 4572 mm |
Matériau | Elastomère |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Diamètre du disque minimal | 400 mm |