Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique C120 22x3048/2

  • ERIKS:12172638
Image 1
Ajouter à la liste

655.05 CHF/ Unitéhors TVA

708.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
16.2 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur réference (ISO)
3106 mm
Longueur intérieur
3048 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
200 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® C120/2

  • Eriks:1026180
  • Manufacturer:909402120
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment