Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique A88 13x2240/2

  • ERIKS:12172427
Image 1
Ajouter à la liste

233.85 CHF/ Unitéhors TVA

252.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
A/13
Pas
15.88 mm
Hauteur
9.9 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur réference (ISO)
2270 mm
Longueur intérieur
2240 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
80 mm