8'380.85 CHF/ Unitéhors TVA
9'059.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | KB SK |
Type | SPC |
Pas | 25.5 mm |
Hauteur | 22.6 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Nombre d'ailettes | 5 |
Longeur réference (ISO) | 11200 mm |
Matériau | Elastomère |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Diamètre du disque minimal | 250 mm |
4'081.97 CHF/ Unitéhors TVA
4'412.61 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 19.11.2026