Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite SPC11200/2

  • ERIKS:12171572
Image 1
Ajouter à la liste

3'352.95 CHF/ Unitéhors TVA

3'624.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
SPC
Pas
25.5 mm
Hauteur
22.6 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur réference (ISO)
11200 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPC11200/2

  • Eriks:12068595
  • Manufacturer:938151122

1'632.78 CHF/ Unitéhors TVA

1'765.04 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 19.11.2026