Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA HP 4326-14MHP-170

  • ERIKS:12030792
Image 1
Ajouter à la liste

2'911.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'146.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
14MHP-170
Longueur de pas
4326 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
309
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm