Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile T5 pas 5mm Z=11 longeur totale=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609046
  • Fabricant:4014486225730
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric
Type
T5-140
Pas
5 mm
Nombre des dents
11
Matériau
Aluminium
da
16.65 mm
L
140 mm
Ln
125 mm