Eriks
OMNIFIT

OMNIFIT Colle Omnivisc 1050 tube 90g

  • ERIKS:14886446
  • Fabricant:7613288126466
Image 1
Mastics silicone monocomposant, pour les applic ations industrielles, l'entretien et la réparation. Après le durcissement bonne résistance chimique p.ex. à l'eau, l'acide faible et les lessives, carburants, lubrifiants, gaz inerte, gaz combustible, l'oxygène, les liquides hydrauliques ec. Très bonne capacité d'isolation électrique. Par la résistance à l'abrasion, l'humidite, l'intempéries et des produits chimiques il est approprié comme couche de protection. Temp de formation de peau 8 - 14 min. Durabilité: 12 mois.

Domaines d'application
Pour le collage et colmatage étanche des matières avec une différente dilatation thermique, p. ex. métaux, verre, céramique, bois, tissus, cuir, élastomères et matières plastiques thermodurcissables ensembles ou combinés.
Ajouter à la liste

39.95 CHF/ Unitéhors TVA

43.19 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.01 CHF
Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OMNIFIT
Série
OmniVISC® 1050
Poids
90 g
Couleur
Transparent
Température de fonctionnement
de -70 jusqu'à 200 °C
Viscosité
de 50000 jusqu'à 80000 mPa·s
Emballage
Tube
Dureté Shore
28 ShA