Eriks
OKS

OKS Vernis de glissement MoS2 à séchage rapide OKS 495 Bidon 5kg

  • ERIKS:14066063
  • Fabricant:4038127402304
Image 1
Apprêt de flancs de dents et surfaces de glissement à sollicitations élevées. Lubrification de rodage afin d'éviter des dommages sur des roues dentées et pièces de glissement nouvellement montées. Très bonne résistance à la pression. Lubrification de vis de montée en technique automobile et ferroviaire. Lubrification de crémaillères dans les dispositifs de convoyage.
Ajouter à la liste

37.00 CHF/ Kilogrammehors TVA

40.00 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
5 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Couleur
Noir