Eriks
OKS

OKS Vernis de glissement graphité, à base d'eau, une séchant à l'air OKS 536 5kg

  • ERIKS:14894904
  • Fabricant:4038127500444
Image 1
Lubrification de chaînes à sollicitations élevées lorsqu'une lubrification à l'huile ou à la graisse n'est plus possible. Peut être pulvérisé sur des surfaces chaudes. Utilisation dans une large plage de températures. Séchage à température ambiante. Le film de glissement usé peut être réparé. Diluable à l'eau jusqu'à max. 1:5.
Ajouter à la liste

58.65 CHF/ Kilogrammehors TVA

63.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
5 kg
Emballage
Jerrican
Plage de température
de -35 jusqu'à 600 °C
Couleur
Noir