Eriks
OKS

OKS Vernis de glissement graphité à base d'eau une séchant à l'air OKS 511 MoS2 spray 400ml

  • ERIKS:14953076
  • Fabricant:4038127500307
Image 1
Lubrification à sec pour usage temporaire ou longues périodes d'arrêt, en environnement poussiéreux et à faible vitesse. Lubrification de rodage en combinaison avec des huiles ou des graisses. Génère des caractéristiques pour marche de secours. Utilisation dans une large plage de température.
Ajouter à la liste

39.10 CHF/ Unitéhors TVA

42.27 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.69 CHF
Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -180 jusqu'à 450 °C
Couleur
Noir