Eriks
OKS

OKS Protection des objets OKS 2301 spray 400ml

  • ERIKS:14884611
  • Fabricant:4038127601400
Image 1
Film temporaire de protection contre la corrosion pour le stockage et l'expédition de pièces de machines avec surfaces métalliques nues. Coloration verte de contrôle. Convient pour toutes les zones climatiques. Hydrophobe. S'enlève facilement. Bonne compatibilité avec les lubrifiants. Epaisseur de couche optimale ˃ 10 μm.
Ajouter à la liste

279.00 CHF/ Cartonhors TVA

301.60 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 9.30 CHF
Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2301
Couleur
Vert
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Fonction
Vernis de protection