Eriks
OKS

OKS Protection contre la corrosion à base de l'eau OKS 2200 5l

  • ERIKS:14897836
  • Fabricant:4038127605231
Image 1
OKS 2200 est une protection temporaire, amovible, contre la corrosion pour toutes les surfaces métalliques nues, pour les longues durées de transport et de stockage en cas d'influences externes telles que l'humidité, une atmosphère saline, des variations de température ou une atmosphère industrielle.
Ajouter à la liste

29.85 CHF/ Litrehors TVA

32.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2200
Emballage
Aérosol
Couleur
Transparent
Contenu
5000 ml
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C