Eriks
OKS

OKS Pâte Rapide OKS 220 MoS2 boîte 1kg

  • ERIKS:14884559
  • Fabricant:4038127200405
Image 1
Pâte de montage de haute qualité. Lubrification de montage pour opérations de pressage. Lubrification de rodage de surfaces de glissement fortement sollicitées. Lubrifiant pour opérations de façonnage difficiles. médiatement actif avec teneur élevée en MoS2, il n’est pas nécessaire de roder avec la pâte.

Les signes de danger " inflammable", "irritantes" et "dangereux pour l'environnement" se réfèrent seulement à la spray.
Ajouter à la liste

131.10 CHF/ Unitéhors TVA

141.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -35 jusqu'à 450 °C
Couleur
Noir