Eriks
OKS

OKS Pâte haute température OKS 230 MoS2 boîte 1kg

  • ERIKS:13889145
  • Fabricant:4038127200481
Image 1
Pour applications à température élevée jusqu'à 450°C (lubrification à sec à partir d'env. 200°C). Evite l'usure, le broutage, le grippage, les dommages de rodage, la corrosion par piqûres. L'huile de support s'évapore à partir de 200°C sans résidus. Relubrification en fonctionnement avec OKS 310.

Domaines d'application
Paliers de poches de coulée, convertisseurs, chariots de four etc.
Ajouter à la liste

132.55 CHF/ Kilogrammehors TVA

143.29 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -35 jusqu'à 450 °C
Couleur
Noir